Leszúró lapka egyenes 2,2 mm

Cikkszám: 273310 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
692 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,2 mm
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HU7310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,07 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273310 2,2
EAN / GTIN 4045197600837

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: