Upichovací destička s jedním břitem neutrální, HU9310, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 2,2mm

Artiklové číslo: 273310 2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 042 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 2,2 mm
Délka řezné destičky 10,29 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,2 mm
Šířka upichování 2,2 mm
Úhel špičky 8 stupeň
Provedení lamače třísek GG
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7310
Povlak bez povlaku
Typ HU730
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Označení řezné destičky HOG-TGEN222202
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273310 2,2
EAN / GTIN 4045197600837
Číslo výrobce 273310 2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
230
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.