{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3,1 mm | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HU7310 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f | 0,1 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273310 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197600844 |