Pistoterä Neutraali, HU7310, Pistoleveys w: 2,2mm

Tuote nro.: 273310 2,2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,18 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,99 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
493 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,2 mm
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,07 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273310 2,2
EAN / GTIN 4045197600837
Valmistajan numero 273310 2,2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551273558.