• A surcharge was added to this item price.

Płytki do przecinania lewe,, HB7135, szerokość skrawania W: 3,1mm

Nr art.: 273210 3,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,79 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,17 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
899 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HOG-TGEL313102
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 3,1 mm
Długość płytki skrawającej L 11,5 mm
Wersja z płytką skrawającą lewo
Promień naroża, strona prawa R 0,15 mm
Promień naroża, strona lewa R 0 mm
szerokość skrawania w 3,1 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7135
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7135
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania lewo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365
Numer producenta 273210 3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.