• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upichovací destička levá, HB7135, Šířka zápichu w: 3,1mm

Artiklové číslo: 273210 3,1
Sleva
315,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    287,00 CZK 315,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    239,00 CZK 263,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 3,1 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,15 mm
Typ HB7135
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Tloušťka řezné destičky S 3,1 mm
Délka řezné destičky L 11,5 mm
Provedení řezné destičky levý
Poloměr rohu, vlevo R 0 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7135
Tloušťka řezné destičky T 3,1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365
Číslo výrobce 273210 3,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upichovací hroty č. 273551273558.