• A surcharge was added to this item price.

Płytka do przecinania, jednoostrzowa lewa 5°, HB9140, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3mm

Nr art.: 273535 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,48 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,05 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
834 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HB9140
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 3,95 mm
Długość płytki skrawającej L 10,92 mm
Wersja z płytką skrawającą lewo
Promień naroża, strona prawa R 0,25 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,25 mm
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,7 mm
szerokość skrawania w 3 mm
Wersja łamacza wiórów GG
Materiał skrawający HC-M30
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-P30
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9140
Powłoka PVD
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania lewo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273535 3
EAN / GTIN 4067263117339
Numer producenta 273535 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.