Pistoterä Vasen 3,1 mm

Tuote nro.: 273210 3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,59 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 520 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3,1 mm
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7135
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili vasen
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551273558.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet