Vänster, VA HB 7135 3,1 mm GARANT

Article no.: 273210 3,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  170,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  141,83 / st.
on request
På lager
1 520 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3,1 mm
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7135
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil vänster
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare