{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| szerokość skrawania w | 2,2 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Gatunek | HB7135 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Powłoka | PVD | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,2 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,07 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7135 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,2 mm | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273160 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197143273 | |
| Numer producenta | 273160 2,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |