{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Număr tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 2,2 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Categorie | HB7135 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,2 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Avans per rotație min. f | 0,07 mm/rot | |
| Avans per rotație max. f | 0,07 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7135 | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273160 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197143273 | |
| Număr producător | 273160 2,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |