• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki do przecinania prawe, HB7135, szerokość skrawania W: 3,1mm

Nr art.: 273160 3,1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    89,39 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    74,50 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Liczba ostrzy 1 szt.
szerokość skrawania w 3,1 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Gatunek HB7135
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Powłoka PVD
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 3,1 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,1 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7135
Grubość płytki skrawającej T 3,1 mm
Kierunek używania prawo
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273160 3,1
EAN / GTIN 4045197143280
Numer producenta 273160 3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551 − 273558.