• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička pravá, HB7135, Šířka zápichu w: 2,2mm

Artiklové číslo: 273160 2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    393,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    328,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 2,2 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB7135
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 2,2 mm
Provedení řezné destičky pravý
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,07 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7135
Směr při použití pravý
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Číslo výrobce 273160 2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro břitové destičky č. 275000 − 275006.