• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Abstechplatte rechts, HB7135, Stechbreite w: 2,2mm

Artikel-Nr.: 273160 2,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Stechbreite w 2,2 mm
Eckenradius, rechts R 0,1 mm
Sorte HB7135
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Stärke Schneidplatte S 2,2 mm
Länge Schneidplatte L 10 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, links R 0 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7135
Schneidplattendicke T 2,2 mm
Einsatzrichtung rechts
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 1 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Herstellernummer 273160 2,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 − 273558.