• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jeu de tournevis SoftFinish® ESD TORX® 5 pcs

Réf.: 27253
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire jeu / Assortiment
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Zone de protection ESD (EPA) oui
Référence fabricant Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg.
Nombre de pièces 5 pc.
Teinte, noir Jaune de sécurité
Série SoftFinish®
Couleur noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX10; TX15; TX6; TX8; TX9
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 27253
EAN / GTIN 4010995272531
Réf. fabricant 27253
Article hors catalogue L60070 845
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)