Sada šroubováků SoftFinish ESD TORX® 5díl.

Artiklové číslo: 27253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg.
Počet přepážek 5 ks
Barevný odstín, Černá Signální žlutá
Řada SoftFinish®
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10; TX15; TX6; TX8; TX9
Barva Černá
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27253
EAN / GTIN 4010995272531
Číslo výrobce 27253
L-číslo L60070 845
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Pro všechny práce na součástech ohrožených statickou elektřinou
  • Pro použití v elektronice IEC 61340-5-1
  • Obsah: 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T6 x 60 mm (27149) 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T8 x 60 mm (22436) 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T9 x 60 mm (27145) 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T10 x 80 mm (27144) 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)