Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HU7315, skok: 3mm

Nr art.: 270763 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    110,80 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    92,36 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
191 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 60° innen rechts
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa 0,268 mm
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Kod ISO HOG-RIRI1616XX
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-RIRI1616XX
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO zak
Norma DIN 4988; DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów nie
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270763 3
EAN / GTIN 4045197765178
Numer producenta 270763 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.