• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HU7315, skok: 3,5mm

Nr art.: 270763 3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    110,67 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    92,25 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa 0,28 mm
Kąt sfazowania naroży, strona prawa 60 stopni
Kod ISO 16 IR 60 ISO
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7315
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7315-1
Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270763 3,5
EAN / GTIN 4045197765185
Numer producenta 270763 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.