{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej | 3,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 16 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa | 0,19 mm | |
| Kąt sfazowania naroży, strona prawa | 60 stopni | |
| Kod ISO | 16 IR 60 ISO | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7315 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HU7315-1 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270763 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197765154 | |
| Numer producenta | 270763 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |