• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HU7315, Stoupání: 3mm

Artiklové číslo: 270763 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    450,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vollprofilplatte 60° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,268 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270763 3
EAN / GTIN 4045197765178
Číslo výrobce 270763 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.