• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HU7315, Altura de paso: 3mm

Número de artículo: 270763 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    22,01 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    18,34 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
189 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° innen rechts
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,268 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Recubrimiento sin revestimiento
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Peso 7 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270763 3
EAN / GTIN 4045197765178
Número del fabricante 270763 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca interior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.