{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,63 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Gatunek | HB8015 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,625 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M; MF | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Sfazowanie końcówki C | 0,22 mm | |
| Promień wierzchołka R | 0,13 mm | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Skok gwintu | 2 mm; 2 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB8015 | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270757 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041270 | |
| Numer producenta | 270757 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |