{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M; MF | |
| Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona lewa | 60 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Skok gwintu | 2 mm | |
| Skok gwintu, maks. | 2 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR2.0ISO BF | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) |
| Numer artykułu | 271154 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515114424 | |
| Numer producenta | 271154 HB8015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |