{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Spitzenfase C | 0,22 mm | |
| Spitzenradius R | 0,13 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB8015 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 3,63 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Gewicht | 5 g |
| Artikelnummer | 270757 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041270 | |
| Herstellernummer | 270757 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |