Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe BF, HB8015, skok: 1mm

Nr art.: 270757 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,63 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HB8015
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 60° innen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,625 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Sfazowanie końcówki C 0,11 mm
Promień wierzchołka R 0,06 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Skok gwintu 1 mm; 1 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270757 1
EAN / GTIN 4069515041232
Numer producenta 270757 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy