Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta BF, HB8015, Pas: 2mm

Cod articol.: 270757 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pas (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire AlTiN
Placă de tăiere grosime T 3,63 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB8015
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 60° innen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,625 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet M; MF
Unghiul la vârf 60 grad
Șanfrenare vârf C 0,22 mm
Raza vârfului R 0,13 mm
Profilul filetului Profil complet V
Pasul filetului 2 mm; 2 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC
Material tăiș, denumire producător HB8015
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Tip de fixare Alezaj
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 5 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270757 2
EAN / GTIN 4069515041270
Număr producător 270757 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat