{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,6 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Bisel de la punta C | 0,11 mm | |
| Radio en punta R | 0,06 mm | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB8015 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Grosor de la inserción T | 3,63 mm | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Peso | 5 g |
| Número de artículo | 270757 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515041232 | |
| Número del fabricante | 270757 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |