Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá BF, HB8015, Stoupání: 1mm

Artiklové číslo: 270757 1

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 3,63 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB8015
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,625 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupeň
Zkosená špička C 0,11 mm
Poloměr špičky R 0,06 mm
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 1 mm; 1 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270757 1
EAN / GTIN 4069515041232
Číslo výrobce 270757 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché