• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vollprofilplatte 60° innen rechts BF, HB8015, Steigung: 1mm

Artikel-Nr.: 270757 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    28,86 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    24,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 60° innen rechts
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Spitzenfase C 0,11 mm
Spitzenradius R 0,06 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 3,63 mm
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung rechts
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Schneidenausführung gerundet (E)
Gewicht 5 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270757 1
EAN / GTIN 4069515041232
Herstellernummer 270757 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken