Wytaczaki gwintów wewnętrzne simturn AX z zarysem częściowym 60°, prawe, L2 = 15,2 mm, Typ: 5

Nr art.: 270649 5
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta APGSX800
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil częściowy T
Skok gwintu 0,75 mm
Skok gwintu, maks. 1 mm
Długość użytkowa L2 15,2 mm
Przesunięcie osi f 2,4 mm
Średnica zewnętrzna D 5 mm
Do otworów powyżej Dmin 5,1 mm
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00500105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270649 5
EAN / GTIN 2050002067349
Numer producenta A05.MT07.01.15.51 MR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39).

Zastosowanie:

Do wykonywania metrycznych gwintów wewnętrznych ISO.