{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | APGSX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
nagib | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Širina utora w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270649 5 | |
EAN / GTIN | 2050002067349 | |
Broj proizvođača | A05.MT07.01.15.51MR X800 |