simturn AX Cuţit pentru filetare interioară profil parţial 60° interior dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 5

Cod articol.: 270649 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului APGSX800
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet M
Unghiul la vârf 60 grade
Profilul filetului Profil parțial T
Pasul filetului 0,75 mm
Pasul filetului, max. 1 mm
Lungime utilă L2 15,2 mm
Decalaj central f 2,4 mm
Diametru exterior D 5 mm
Pentru găuri de la Dmin 5,1 mm
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător Q
Strat de acoperire acoperit
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere ZYL00500105
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270649 5
EAN / GTIN 2050002067349
Număr producător A05.MT07.01.15.51 MR X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).

Aplicaţie:

Pentru execuţia filetelor metrice ISO.