{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | AD6SX800 | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Profil gwintu | Profil częściowy T | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Skok gwintu, maks. | 0,7 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 15,2 mm | |
| Przesunięcie osi f | 1,95 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 4,2 mm | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | ZYL00400105 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270649 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002067325 | |
| Numer producenta | A04.MT05.01.15.42 MR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |