{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | APGSX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Emelkedés | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270649 5 | |
EAN / GTIN | 2050002067349 | |
Gyártó száma | A05.MT07.01.15.51MR X800 |