{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | BN | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | ACXECBN8 | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość użytkowa L2 | 25,4 mm | |
| Przesunięcie osi f | 2,95 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 6,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,31 mm | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270585 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066045 | |
| Numer producenta | A06.1830.25.62.20 YUR CBN8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |