Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin.: 5,2mm

Nr art.: 270585 5,2
Rabat
462,20 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający BN
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Do materiału Stal hartowana (H)
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AA87CBN8
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 25,4 mm
przesunięcie osi f 2,45 mm
Średnica zewnętrzna D 5 mm
Do otworów powyżej Dmin 5,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,26 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270585 5,2
EAN / GTIN 2050002066038
Numer producenta A05.1825.25.52.20 YUR CBN8
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8