Outil d’alésage à droite CBN simturn AX 6,2 mm

Réf.: 270585 6,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ACXECBN8
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
Longueur utile 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,31 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270585 6,2
EAN / GTIN 2050002066045
Réf. fabricant A06.1830.25.62.20YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8