simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 6,2 mm

Artikl br.: 270585 6,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ACXECBN8
za provrte od ⌀ dmin 6,2 mm
Duljina mjerenja 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,2 mm
f 2,95 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,31 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270585 6,2
EAN / GTIN 2050002066045
Broj proizvođača A06.1830.25.62.20YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8