simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 6,2 mm

Tuote nro.: 270585 6,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ACXECBN8
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 6,2 mm
Hyötypituus 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,2 mm
f 2,95 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,31 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270585 6,2
EAN / GTIN 2050002066045
Valmistajan numero A06.1830.25.62.20YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8