Zaciski simturn AX D = 4 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 20mm

Nr art.: 270537 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02002415
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 76 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AC6Y
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 20 mm
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 90 mm
Długość funkcjonalna 74 mm
Masa 230 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270537 20
EAN / GTIN 2050002065161
Numer producenta A04.0020
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.