simturn AX klemhouder D = 4 mm 20 mm

Artikelnummer: 270537 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AC6Y
Inwendige koeling ja
L1 90 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270537 20
EAN/GTIN 2050002065161
Nummer fabrikant A04.0020

Omschrijving

Toepassing:

Bij alle standaardtoepassingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts