{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02002415 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Länge Schaft LS | 76 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | simturn AX | |
| Herstellerbezeichnung | AC6Y | |
| Schaftform | rund | |
| Durchmesser Schaft Ds | 20 mm | |
| Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
| Schneidkantenlänge | 11 mm | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechdrehen, innen (DIE) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 14 mm | |
| Nutzlänge L1 | 90 mm | |
| Funktionslänge | 74 mm | |
| Gewicht | 230 g | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Produktart | Klemmhalter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270537 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002065161 | |
| Herstellernummer | A04.0020 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |