Nožový držák simturn AX D = 4 mm, ⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1: 20mm

Artiklové číslo: 270537 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02002415
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
20 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Délka stopky LS
76 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
simturn AX
Označení výrobce
AC6Y
Typ stopky
kulatá
Průměr hřídele Ds
20 mm
Šířka funkce L4
20 mm
Délka řezné hrany
11 mm
Postupy obrábění
soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A
14 mm
Užitná délka L1
90 mm
Funkční délka
74 mm
Hmotnost
230 g
Nosič dat
Bez datového nosiče
Druh produktu
Držák
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270537 20
EAN / GTIN 2050002065161
Číslo výrobce A04.0020
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Použití:

Pro veškeré standardní využití.