Zaciski simturn AX D = 4 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 16mm

Nr art.: 270537 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01602315
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Długość chwytu LS
61 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
simturn AX
Oznaczenie producenta
AF2K
Kształt chwytu
okrągłe
średnica trzonka Ds
16 mm
Szerokość funkcjonalna L4
19 mm
Długość krawędzi tnącej
11 mm
Proces obróbki
toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A
14 mm
Długość użytkowa L1
75 mm
Długość funkcjonalna
59 mm
Masa
140 g
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Rodzaj produktu
Uchwyt zaciskowy
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270537 16
EAN / GTIN 2050002065154
Numer producenta A04.0016
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.