{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Seria | Micro | |
| Oznaczenie producenta | Micro-Ausdreheinsatz innen links | |
| przesunięcie osi f | 2,95 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 6,2 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 0,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca |
| Numer artykułu | 270248 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466426 | |
| Numer producenta | 270248 6,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |