• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de mandrinar interior micro, a la izquierda, L1 = 26 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Número de artículo: 270248 6,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dirección de uso izquierda
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Serie Micro
Denominación del fabricante Micro-Ausdreheinsatz innen links
Desplazamiento central f 2,95 mm
Para taladros a partir de Dmin 6,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,5 mm
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 270248 6,2
EAN / GTIN 4045197466426
Número del fabricante 270248 6,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200 − 270204.