{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 6,35 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,4 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 7,4 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 7,4 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,4 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 12 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 8 stopni | |
| Kod ISO | DOHT 070202 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HOG | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Drehen | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | K10 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | K10 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 1,2 g | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 268859 K10 | |
| EAN / GTIN | 4047109037090 | |
| Numer producenta | W79 18060.0221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |