• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia DOHT 070202, wersja neutralna

Nr art.: 268859 P25M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,86 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,57 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 6,35 mm
Grubość płytki skrawającej S 2,4 mm
Długość płytki skrawającej L 7,4 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 7,4 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,4 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 12 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 8 stopni
Kod ISO DOHT 070202
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HOG
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Drehen
Materiały skrawające, oznaczenie producenta P25M
Powłoka wersja powlekana
Gatunek P25M
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 1,1 g
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Numer producenta W79 18060.0203
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro