DOHT 070202 neutraali K10

Tuote nro.: 268859 K10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DOHT 070202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji K10
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue K
Oheiskäyttö N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja K10
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 300 m/min - 500 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Rintakulma 12 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268859 K10
EAN / GTIN 4047109037090
Valmistajan numero W79 18060.0221

Käyttötaulukko

jatkuva