{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DOHT 070202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | K10 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | K | |
Dodatna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | K10 | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 300 m/min - 500 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268859 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109037090 | |
Številka proizvajalca | W79 18060.0221 |